Taso-demagnetointilaite 280 mm

Tuote nro.: 380861 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 280 mm
Lamellitason leveys 220 mm
Leveys 266 mm
Korkeus 87 mm
Tunkeutumissyvyys 50 mm
Tehonkulutus 920 W
Paino 18 kg
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC) ++
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Suojaluokitus IP 20
Kuormitusaikasuhde 100 %
Tuotetyyppi Demagnetointilaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380861 280
EAN / GTIN 2050001717658
Valmistajan numero 890.02-280

Kuvaus

Malli:

  • Virransyöttö 230 V / 50 Hz, suojausluokka IP 20, syöttöteho enintään 920 VA.
  • Kuormitusaikasuhde 100 %.

Käyttö:

Magnetismin poistolaitteita voi käyttää mittaustiloissa, työpajoilla ja tuotantolinjoilla. Laitteet poistavat tehokkaasti laakerirunkojen, meistien, muottien ja muiden työkalujen magnetismia.