Taso-demagnetointilaite 250 mm

Tuote nro.: 380861 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lamellitason pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 250 mm
Lamellitason leveys 150 mm
Leveys 180 mm
Korkeus 87 mm
Tunkeutumissyvyys 50 mm
Tehonkulutus 920 W
Paino 11 kg
Demagnetointilaitteen teholuokka (DMC) ++
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Suojaluokitus IP 20
Kuormitusaikasuhde 100 %
Tuotetyyppi Demagnetointilaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380861 250
EAN / GTIN 2050001717641
Valmistajan numero 890.02-250

Kuvaus

Malli:

  • Virransyöttö 230 V / 50 Hz, suojausluokka IP 20, syöttöteho enintään 920 VA.
  • Kuormitusaikasuhde 100 %.

Käyttö:

Magnetismin poistolaitteita voi käyttää mittaustiloissa, työpajoilla ja tuotantolinjoilla. Laitteet poistavat tehokkaasti laakerirunkojen, meistien, muottien ja muiden työkalujen magnetismia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin