Kiinnityslistat 2,8 mm

Tuote nro.: 380825 2,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus B (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus A 150 mm
C 43 mm
B 2,8 mm
Tuotetyyppi Kiinnityselementti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380825 2,8
EAN / GTIN 2050001855206
Valmistajan numero 248.40-150X2,8

Kuvaus

Malli:

  • Ferromagneettista metallia.
  • Pitkittäissivulla jousellinen lista, joka painaa työkappaleen alustaan magneetin kytkennän jälkeen (alasvetovaikutus).
  • Toimitetaan pareittain.

Käyttö:

Ei-magneettisten työmateriaalien turvalliseen kiinnittämiseen magneetteihin.

Toimituksen sisältö:

Mukana työkappaleen tuki (paitsi koko 4).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin