Kiinnityslistat 1 mm

Tuote nro.: 380825 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Tuotetyyppi Kiinnityselementti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380825 1
EAN / GTIN 2050001854285
Valmistajan numero 248.40-150X1,0

Kuvaus

Malli:

  • Ferromagneettista metallia.
  • Pitkittäissivulla jousellinen lista, joka painaa työkappaleen alustaan magneetin kytkennän jälkeen (alasvetovaikutus).
  • Toimitetaan pareittain.

Käyttö:

Ei-magneettisten työmateriaalien turvalliseen kiinnittämiseen magneetteihin.

Toimituksen sisältö:

Mukana työkappaleen tuki (paitsi koko 4).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin