Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako 500 mm

Tuote nro.: 380810 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukan ⌀ 500 mm
Korkeus 92 mm
Korkeustoleranssi +0,5 / -2 mm
ei-magneettisen ytimen ⌀ 60 mm
reiän enimmäis-⌀ 58 mm
Reikäpiirin ⌀ 360 / 440 mm
Kierteen ⌀ 8×M8
Paino 144 kg
Nimellispitovoima 150 N/cm2
Keskiön ⌀ 200 mm
Keskityssyvyys 8 mm
Tuotetyyppi Magneettikiinnitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380810 500
EAN / GTIN 2050002040304
Valmistajan numero 244.06-500

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
  • Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

Käyttö:

  • Hiontaan ja sorvaukseen.
  • Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
  • Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin