Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako 250 mm

Tuote nro.: 380777 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukan ⌀ 250 mm
Korkeus 57 mm
Korkeustoleranssi 0 / -1 mm
Reikäpiirin ⌀ 232 mm
Kierteen ⌀ 4×M8
Magneettikentän korkeus 10 mm
Paino 20 kg
Nimellispitovoima 150 N/cm2
Lamellitason työstövara 6 mm
Keskiön ⌀ 200 mm
Keskityssyvyys 4 mm
Rinnakkaisnapajako 12+3 mm
Mahdollinen keskiöreikä J 25×20 mm
Tuotetyyppi Magneettikiinnitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380777 250
EAN / GTIN 2050001944412
Valmistajan numero 244.11-250

Kuvaus

Malli:

Tehokas magneettijärjestelmä, Neodym-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho portaattomasti säädettävissä.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.
Pienten ja ohuiden sekä suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Ohje:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin