{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukan ⌀ | 100 mm | |
Korkeus | 50 mm | |
Korkeustoleranssi | 0 / -1 mm | |
Reikäpiirin ⌀ | 85 mm | |
Kierteen ⌀ | 4×M8 | |
Magneettikentän korkeus | 8 mm | |
Paino | 3 kg | |
Nimellispitovoima | 70 N/cm2 | |
Lamellitason työstövara | 5 mm | |
Keskiön ⌀ | 60 mm | |
Keskityssyvyys | 4 mm | |
Rinnakkaisnapajako | 1,9 mm | |
Mahdollinen keskiöreikä J | 20×14 mm | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnitysistukka |
Tuotekoodi | 380776 100 | |
EAN / GTIN | 2050001943620 | |
Valmistajan numero | 244.01-100 |