Kestomagneettipöytä,tiheä poikittaisnapajako 175 mm

Tuote nro.: 380500 175
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lamellitason pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 175 mm
Leveys 100 mm
Korkeus 49 mm
Korkeustoleranssi +0,5 / -2 mm
Magneettikentän korkeus 6 mm
Lamellitason työstövara 8 mm
Paino 7 kg
Nimellispitovoima 80 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380500 175
EAN / GTIN 4045197310675
Valmistajan numero 243.01-175X100

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • Reunaan asti ulottuva poikittaisnapajako.
  • Muuttumaton pitovoima lamellitason koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla.
  • Lamellit 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.

Käyttö:

  • Hionta- ja kipinätyöstökoneisiin.
  • Yleisesti pienten, keskikokoisten ja kaikenpaksuisten suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.(Sopii erityisesti ohuille työkappaleille.)
  • Koko leveydellä ja pitkien sivujen pinnoilla on muuttumaton pitovoima.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin