{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lamellitason pituus | 250 mm | |
Leveys | 150 mm | |
Korkeus | 56 mm | |
Korkeustoleranssi | +0,5 / -2 mm | |
Magneettikentän korkeus | 12 mm | |
Lamellitason työstövara | 5 mm | |
Paino | 17 kg | |
Nimellispitovoima | 150 N/cm2 | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnityslevy |
Tuotekoodi | 380100 250 | |
EAN / GTIN | 4045197310620 | |
Valmistajan numero | 243.11-250X150 |