{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lamellitason pituus | 280 mm | |
Leveys B | 280 mm | |
Korkeus H | 68,5 mm | |
Mitta D | 220 mm | |
Magneettikentän korkeus | 6 mm | |
Lamellitason työstövara | 6 mm | |
Paino | 29 kg | |
Nimellispitovoima | 130 N/cm2 | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnityslevy |
Tuotekoodi | 380040 280 | |
EAN / GTIN | 4045197781765 | |
Valmistajan numero | 380040 280 |