Kiinnityselementti, vipukahva 28/175

Tuote nro.: 377152 28/175
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ 28 mm
Malli monipuolinen
Kiinnityskorkeus enint. 300 mm
Ulottuma 40−175 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377152 28/175
EAN / GTIN 4008158036854
Valmistajan numero TWV28-30-17H

Kuvaus

Malli:

Vipukahva ja lukitusmekanismi hallittavaa ja värinätöntä kiinnitystä varten.

Etu:

  • Liitettävissä hitsauspöytään ilman työkaluja.
  • Monikäyttöinen ja portaattomasti säädettävä.
  • Helppo, turvallinen, erittäin tarkka ja yksilöllinen kiinnitys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin