Kiinnityselementti, poikkikahva 28/140

Tuote nro.: 377151 28/140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ 28 mm
Malli jäykkä
Kiinnityskorkeus enint. 300 mm
Ulottuma 140 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377151 28/140
EAN / GTIN 4008158036885
Valmistajan numero TW28-30-14K

Kuvaus

Malli:

T-kahva, pyöristetyt päät.

Etu:

  • Liitettävissä hitsauspöytään ilman työkaluja.
  • Monikäyttöinen ja portaattomasti säädettävä.
  • Helppo, turvallinen, erittäin tarkka ja yksilöllinen kiinnitys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin