Kiinnityselementti, 2-komponenttikahva 16/150

Tuote nro.: 377150 16/150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ 16 mm
Malli monipuolinen
Kiinnityskorkeus enint. 200 mm
Ulottuma 30−150 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377150 16/150
EAN / GTIN 4008158038759
Valmistajan numero TWV16-20-15-2K

Kuvaus

Malli:

Laadukas 2-komponenttimuovikahva.

Etu:

  • Liitettävissä hitsauspöytään ilman työkaluja.
  • Monikäyttöinen ja portaattomasti säädettävä.
  • Helppo, turvallinen, erittäin tarkka ja yksilöllinen kiinnitys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin