Poikkivarsi 3

Tuote nro.: 376970 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 3
Puristuskarojen etäisyys 34 mm - 100 mm
Puristuskaran koko M8×45 mm
Kokonaispituus 120 mm
sopii tuotteille nro 376500 - 376520; nro 376570 3
sopii tuotteille nro 376610 - 376650 3
Tuotetyyppi Poikkivarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Valmistajan numero 99531

Kuvaus

Malli:

Pitoruuvi ja 2 puristuskaraa, öljynkestävät kumisuojukset. Pidin sinkitty, karat nuorrutettu.

Käyttö:

Tämän poikkivarren avulla voidaan kiinnittää kaksi pientä työkappaletta yhtaikaa tai yksi suuri työkappale kahdesta kohdasta
Poikkivarsi voidaan kiinnittää kiinnittimen varsipitimeen ala- tai yläpuolelta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin