{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6849PH | |
Reikien etäisyys e | 45 mm | |
Reikien etäisyys f | 45 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 24 mm - 90 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 26 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 15 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 122 mm | |
Kokonaispituus L | 198 mm | |
Tuotetyyppi | Sulkupuristimet |
Tuotekoodi | 376840 4 | |
EAN / GTIN | 4020772093846 | |
Valmistajan numero | 93849 |