{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6848VJ | |
Reikien etäisyys e | 13 mm | |
Reikien etäisyys f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,2 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 5 mm - 28 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 12 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 1 600 N | |
Kokonaiskorkeus H | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
Tuotetyyppi | Sulkupuristimet |
Tuotekoodi | 376820 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008642 | |
Valmistajan numero | 557408 |