{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6847 | |
Reikien etäisyys e | 19 mm | |
Reikien etäisyys f | 26 mm - 30 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,4 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 35 mm - 42 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 22,7 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 2 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 34,5 mm | |
Kokonaispituus L | 104,6 mm | |
Säde R | 4,5 mm | |
Paksuus a | 5,3 mm | |
Tuotetyyppi | Sulkupuristimet |
Tuotekoodi | 376740 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094522 | |
Valmistajan numero | 94524 |