Kulmajalusta, vankka 5

Tuote nro.: 376730 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
l 8 mm
Porraspituus b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
h 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Tuotetyyppi Kulmajalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376730 5
EAN / GTIN 4020772094058
Valmistajan numero 94052

Kuvaus

Käyttö:

  • Laajat käyttömahdollisuudet suuremman kiinnityskorkeuden ansiosta.
  • Kiinnitetään 4 ruuvilla.

Sopii:

Työntötankopuristin nro 376700; 376710.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin