{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6843 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Porraspituus b | 11 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
e | 22 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 16,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kulmajalusta |
Tuotekoodi | 376730 2 | |
EAN / GTIN | 4020772094027 | |
Valmistajan numero | 94029 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajalusta, vankka 2
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
10,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
a | 60 | 60 |
c | 11 ;18 | 11 ;18 |
g | 40 | 40 |
i | 40 | 40 |
k | 16,2 | 16 |
l | 5 | 5 |
tyyppi | 6843 | 376735 2 |