{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6830SJ | |
Reikien etäisyys e | 25,7 mm | |
Reikien etäisyys f | 22-31,8 mm | |
Reiän ⌀ d | 6,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 32 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 800 N | |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 48,5 mm | |
Kokonaispituus | 206 mm | |
Puristuskara | M8×45 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376650 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008819 | |
Valmistajan numero | 557427 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vaakapuristin turvalukitus, Tyyppi: 3
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
76,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×45 mm | M8 x 50 mm |
Reiän ⌀ d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Kokonaiskorkeus | 48,5 mm | 68,5 mm |
Kokonaispituus | 206 mm | 190 mm |
Puristusvoima P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Reikien etäisyys e | 25,7 mm | 26 mm |
tyyppi | 6830SJ | 376625 3 |