{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376625 0 | |
Reikien etäisyys e | 11,2 mm | |
Reikien etäisyys f | 16 mm | |
Reiän ⌀ d | 4,3 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 8 mm | |
Puristusvoima P1 | 230 N | |
Puristusvoima P2 | 380 N | |
Kokonaiskorkeus | 17 mm | |
Kokonaispituus | 77 mm | |
Puristuskara | M4×20 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376625 0 | |
EAN / GTIN | 4045197229908 | |
Valmistajan numero | 376625 0 |