{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 68300J | |
Reikien etäisyys e | 26 mm | |
Reikien etäisyys f | 19,5-29,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,6 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 28 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 600 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 51 mm | |
Kokonaispituus | 224 mm | |
Puristuskara | M6 × 50 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Valmistajan numero | 557935 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaakapuristin plus, vaakajalusta 2
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
47,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
494 kappaletta varastossa
23,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M6 × 50 | M6×40 |
Kokonaiskorkeus | 51 | 54 |
Kokonaispituus | 224 | 163 |
Puristusvoima P1 | 1 600 | 1 200 |
Puristusvoima P2 | 3 000 | 1 400 |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin | Vaakapuristin |
Kiinnityskorkeus H | 28 | 24 |