Vaakapuristin, muunnettavissa 70

Tuote nro.: 376400 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 286 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysvoima 3 000 N
Automaattinen korkeudensäätö S 35 mm
enimm. kiinnityskorkeus 60 mm
Puristuskara M8×66 mm
Tuotetyyppi Vaakapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376400 70
EAN / GTIN 4045197953322
Valmistajan numero 376400 70

Kuvaus

Malli:

Vaakajalusta. Täysin musta nikkelöidyillä täysniiteillä. Ergonomisesti muotoiltu 2-komponenttikahva. Puristuskara suojattu häviämiseltä. Musta, nikkelöity puristuskara.

Etu:

Portaaton tasaustoiminto eri korkuisille työkappaleille. Tasaiset korkeat kiinnitysvoimat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin