Suuntaisrajoitinpari 28 mm

Tuote nro.: 375500 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6350
T-uran nimellismitta 28 mm
Leveystoleranssi h7 −0,021 mm
Pituus 160 mm
Korkeus 100 mm
Korkeustoleranssi pareittain IT5 0,015 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375500 28
EAN / GTIN 4020772074357
Valmistajan numero 74351

Kuvaus

Malli:

Miinustoleranssi h7 tarkoitettu konepöytäuriin, joiden toleranssi on H8 Korkeusmitta toleranss. IT 5 muk.

Käyttö:

  • Suuntaispaloina konepöytien uriin.
  • Suuntaispaloina kiinnitysjärjestelmissä. Muut suuntaispalat: katso nrot 366400 − 366750.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin