Pidennysmutteri, Kierre: M6

Tuote nro.: 375395 M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6334
Kierre M6
Kokonaispituus 18 mm
Avainkoko SW 10 mm
Kulmamitta e 11,05 mm
Tuotetyyppi Mutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375395 M6
EAN / GTIN 4020772082659
Valmistajan numero 82651

Kuvaus

Malli:

Korkean mutterin nro 375385 kaksinkert. pituus (= 3,0 d korkea), mol. päät tasaisia.

Käyttö:

Kahden vaarnaruuvin ruuvaamiseen toisiinsa kiinni.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin