Laippamutteri M8

Tuote nro.: 375390 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
579 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6331
    Kierre M8
    Kokonaispituus 12 mm
    Avainkoko SW 13 mm
    Kulmamitta e 14,4 mm
    Laipan ⌀ 18 mm
    Laipan korkeus 3,5 mm
    Tuotetyyppi Mutteri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 375390 M8
    EAN / GTIN 4020772082116
    Valmistajan numero 82115

    Kuvaus

    Malli:

    Laippamutteri (= 1,5 d korkea) DIN 6331, taottu.

    Standardi:

    DIN 6331

    Raaka-aine:

    Nuorrutusterästä, lujuus 10

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin