Irtourakappale hiottu säätämiseen 10 mm

Tuote nro.: 375375 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koneen uramitta b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6323
    Koneen uramitta b1 10 mm
    Laitteen uramitta b2 12 mm
    Korkeus H 12 mm
    Korkeus H1 3,6 mm
    Pituus 20 mm
    Tuotetyyppi Urakappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 375375 10
    EAN / GTIN 4020772071813
    Valmistajan numero 71811

    Kuvaus

    Malli:

    Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

    Käyttö:

    Nämä irtourakappaleet työnnetään sivuttain uriin kiinnittimen karkean suuntaamisen jälkeen. Alaspäin ulkonevat urakappaleet eivät tällöin vaikeuta kiinnittimen siirtämistä eivätkä voi vahingoittaa konepöytää.Konetta kohden riittää 2 urakappaletta tai 4 kpl kaksoiskiinnitykseen.

    Standardi:

    DIN 6323

    Raaka-aine:

    C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin