Kavennettu, hiottu urakappale 22 mm

Tuote nro.: 375365 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koneen uramitta b1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6322A
    Koneen uramitta b1 22 mm
    Laitteen uramitta b2 20 mm
    RuuveilleDIN 84, DIN 912 M6×16
    Pituus 32 mm
    Korkeus H 12 mm
    Tuotetyyppi Urakappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 375365 22
    EAN / GTIN 4020772071615
    Valmistajan numero 71613

    Kuvaus

    Malli:

    Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

    Käyttö:

    Nämä urakappaleet ruuvataan pareittain laitteen standardimukaiseen 20 mm leveään ohjausuraan. Kappaleita vaihtamalla voidaan käyttää samaa kiinnitintä eri koneissa, joissa on eri uraleveydet.

    Raaka-aine:

    C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

    Tarkkuus:

    Mitta b = sovite h6.

    Ohje:

    Koko 20 − katso nro 375370.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin