{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 797 | |
Rhombus | kyllä | |
T-uran nimellismitta | 14 mm | |
Kierre G | M12 | |
Pituus L | 50 mm | |
Kierteen pituus b | 35 mm | |
kapea sivun leveys a | 13,7 mm | |
Sivun leveys e | 22 mm | |
Korkeus k | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375335 14X50 | |
EAN / GTIN | 4020772087296 | |
Valmistajan numero | 87296 |