T-urakappale Aihio 22 mm

Tuote nro.: 375320 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
469 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
T-uran nimellismitta 22 mm
Kapp.korkeus 28 mm
Leveys a 21,7 mm
Leveys e 35 mm
Korkeus k 14 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375320 22
EAN / GTIN 4020772084585
Valmistajan numero 84582

Kuvaus

Käyttö:

Urakappaleiden valmistukseen kappaleissa, joissa epätavallinen kierre.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, nuorruttamattomana (= aihio, ilman kierrettä)

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin