{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6497 | |
Maksimikorkeus | 145 mm | |
Minimikorkeus | 120 mm | |
Rakoleveys | 38 mm | |
Liikepituus | 15 mm | |
Kokonaispituus | 265 mm | |
Avainkoko | 17 mm | |
Välikorkeus h1 | 56 mm | |
Uraleveydelle a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
Leukojen leveys | 90 mm | |
Tuotetyyppi | Vetokiinnitin |
Tuotekoodi | 375130 90 | |
EAN / GTIN | 4020772073237 | |
Valmistajan numero | 73239 |