Otsakiinnitin 65 mm

Tuote nro.: 375130 65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6497
Maksimikorkeus 99 mm
Minimikorkeus 85 mm
Rakoleveys 19 mm
Liikepituus 8 mm
Kokonaispituus 179 mm
Avainkoko 14 mm
Välikorkeus h1 38 mm
Uraleveydelle a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Leukojen leveys 65 mm
Tuotetyyppi Vetokiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Valmistajan numero 73213

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa, korkea rakenne, voimakas alasveto- ja kiinnitysvoima. Kiinnitysleukojen viistoasennon ansiosta työkappale puristuu varmasti konepöytää vasten. Vaihdettavat kiinnitysleuat ovat käännettäviä: sileäpuoli on tarkoitettu työstetyille ja urapinta työstämättömille työkappaleille.

Käyttö:

Korkeiden työkappaleiden sivuttaiseen puristamiseen suurella kiinnitysvoimalla.

Raaka-aine:

Temper-valurunko, kiinnitysleuat hiiletyskarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin