{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6496 | |
Uraleveys a | 16 mm | |
Kierre G | M12 | |
Kiristysvoima F1 vaakaan | 15 kN | |
Kiristysvoima F2 pystyyn | 7,5 kN | |
Minimikorkeus h1 | 16 mm | |
Maksimikorkeus h2 | 25 mm | |
Välikorkeus H1 | 16 mm | |
Pituus L | 110 mm | |
Leveys B | 44 mm | |
Tuotetyyppi | Vetokiinnitin |
Tuotekoodi | 375115 16 | |
EAN / GTIN | 4020772374167 | |
Valmistajan numero | 374165 |