Matalakiinnitin 14 mm

Tuote nro.: 375115 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uraleveys a (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6496
    Uraleveys a 14 mm
    Kierre G M12
    Kiristysvoima F1 vaakaan 15 kN
    Kiristysvoima F2 pystyyn 7,5 kN
    Minimikorkeus h1 16 mm
    Maksimikorkeus h2 25 mm
    Välikorkeus H1 16 mm
    Pituus L 110 mm
    Leveys B 44 mm
    Tuotetyyppi Vetokiinnitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 375115 14
    EAN / GTIN 4020772374150
    Valmistajan numero 374157

    Kuvaus

    Malli:

    Matala malli, tasokiinnitin sijoitetaan työkappaleeseen. Kiristä tämän jälkeen kiinnitysruuvin konepöytään. Kiinnitysruuvia käyttämällä työkappale kiristyy.

    Käyttö:

    Litteiden työkappaleiden sivuttaiseen kiinnittämiseen, jotta pintaa voidaan työstää ilman haitallisia muotoja. Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.

    Raaka-aine:

    Nuorrutettu teräs, hehkutettu mustaksi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin