Atlas-ruuvitukialusta 320 mm

Tuote nro.: 374000 320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkein tukikorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6430S
Korkein tukikorkeus 320 mm
Matalin tukikorkeus 200 mm
Pään avainkoko 46 mm
Rakoleveys 22 mm
Kantavuus 40 kN
Tuotetyyppi Ruuvitukialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 374000 320
EAN / GTIN 4020772072575
Valmistajan numero 72579

Kuvaus

Malli:

  • Ruuvi nuorrutusterästä, runko harmaavalurautaa.
  • Trapetsikierteellinen ruuvi.

Ohje:

Keskiöintireikä, ⌀ 12, vasteille nro 375000375030.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin