Tukiruuvi 12X94

Tuote nro.: 370840 12X94
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre G × Pituus L Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6314S
Kierre G M12
Pituus L 94 mm
Pään ⌀ e 36 mm
Pään korkeus k 10 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370840 12X94
EAN / GTIN 4020772074036
Valmistajan numero 74039

Kuvaus

Malli:

Nuorrutettu, lujuusluokka 8.8.

Sopii:

Kaikki säädettävät kiinnitysraudat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin