{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6316V | |
Uraleveys a | 18 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 36 mm - 69 mm | |
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | koko 1816125 | |
Pituus L | 160 mm | |
Leveys B | 18 mm | |
Korkeus H | 25 mm | |
Kärjen etäisyys e urasta | 51,5 mm | |
Uran pituus f | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |
Tuotekoodi | 370720 18 | |
EAN / GTIN | 4020772071318 | |
Valmistajan numero | 71316 |