Säädettävä kiinnitysrauta 10 mm

Tuote nro.: 370680 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uraleveys a (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6314V
    Uraleveys a 10 mm
    Kiinnityskorkeus h 8 mm - 32 mm
    T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 koko 101080
    Pituus L 80 mm
    Leveys B 30 mm
    Korkeus H 15 mm
    Kärjen etäisyys e urasta 15 mm
    Uran pituus f 30 mm
    Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 370680 10
    EAN / GTIN 4020772070267
    Valmistajan numero 70268

    Kuvaus

    Malli:

    Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

    Raaka-aine:

    Nuorrutusterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

    Toimituksen sisältö:

    Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin