{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | monobloc | |
Ulottuma A | 62 mm | |
Kiristyskorkeus S | −8 mm - 102 mm | |
Pituus L | 108 mm | |
Leveys B | 40 mm | |
Korkeus H | 89 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 12 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 80 Nm | |
Tuotetyyppi | Pienoiskiinnitin |
Tuotekoodi | 370150 62 | |
EAN / GTIN | 4045197312884 | |
Valmistajan numero | 06-032 |