{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma A | 47 mm | |
Kiristyskorkeus S | −1 mm - 90 mm | |
Pituus L | 95 mm | |
Leveys B | 35 mm | |
Korkeus H | 81 mm | |
Puristusvipu r | 75 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 16 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 105 Nm | |
Kiinnitysreiät lieriökantaruuveille DIN 912 | M10 / M12 | |
Tuotetyyppi | Pienoiskiinnitin |
Tuotekoodi | 370142 47 | |
EAN / GTIN | 4045197602497 | |
Valmistajan numero | 370142 47 |