Kiinnitys alarakenteille 2

Tuote nro.: 370136 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 200 mm
    Leveys 65 mm
    Korkeus 132 mm
    Suurin kiristysmomentti 50 Nm
    Kiinnitysvoima 20 kN
    Tuotetyyppi Kiilakiinnitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 370136 2
    EAN / GTIN 4030618274209
    Valmistajan numero 23211.0020

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnityselementit, joissa vaihdettavat leuat.

    Etu:

    • Alasvetävät leuat kiinnitysleukojen vinon muotoilun ansiosta.
    • Massiivinen rakenne tärinää vaimentavasta raudasta (GGG60).
    • Sopii ihanteellisesti kappaleiden mukautukseen.
    • Vähäiset häiriösärmät.
    • Suurten työkappaleiden kiinnitys mahdollista koko tason alueelle.
    • Sivuttaiset reiät pitkittäiskappaleiden kiinnitystä varten.

    Toimituksen sisältö:

    1 vaihtoleuat (uritettu/sileä).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin