Kiristysholkki, mekaaninen Ulkopuolinen kiinnitys 90 mm

Tuote nro.: 370126 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus H 35 mm
Enimmäistyöstösyvyys T 15 mm
Malli Ulkopuolinen kiinnitys
Liikepituus 0,3 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370126 90
EAN / GTIN 4059245292554
Valmistajan numero K1184.1090

Kuvaus

Malli:

  • Ääniviivoiltaan monimutkaisten työkappaleiden kiinnittämiseen 5 sivun työstöä varten.
  • Minimikiinnityssyvyys 2 mm.
  • Liikepituus 0,3 mm.

Raaka-aine:

Erittäin lujaa alumiinia.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitysrengas työstöä varten.