Koukkukiinnitys, Pituus L: 80mm

Tuote nro.: 370084 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M16
Ulko-⌀ D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
Suurin kiristysmomentti 78,4 Nm
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370084 80
EAN / GTIN 2050001962072
Valmistajan numero K0017.16080

Kuvaus

Käyttö:

Muotokiinnittimien ohjaamiseen ja kohottamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin