Koukkukiinnitys 80 mm

Tuote nro.: 370083 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M12
Ulko-⌀ D 40 mm
⌀ DF7 25 mm
Suurin kiristysmomentti 49 Nm
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370083 80
EAN / GTIN 2050001962058
Valmistajan numero K0017.12080

Kuvaus

Käyttö:

Muotokiinnittimien ohjaamiseen ja kohottamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin