{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
H1 | 52 mm | |
korkeus H2 | 12 mm | |
B | 15 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 8,5 mm | |
Fmax. | 8,8 kN | |
Tuotetyyppi | Kiinnityskoukut |
Tuotekoodi | 370076 2 | |
EAN / GTIN | 4059245030835 |