{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
H1 | 66 mm | |
korkeus H2 | 16 mm | |
B | 17 mm | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 10,5 mm | |
Fmax. | 13,9 kN | |
Tuotetyyppi | Kiinnityskoukut |
Tuotekoodi | 370075 3 | |
EAN / GTIN | 4059245030811 |