Kiinnityskoukut, laippa M12, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 370071 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2
H1 50 mm - 65 mm
korkeus H2 29 mm
Pituus 1 50 mm
Fmax. 12,6 kN
Suurin kiristysmomentti 45 Nm
kierre M M12
Tuotetyyppi Kiinnityskoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370071 2
EAN / GTIN 2050001880291
Valmistajan numero K0015.12050

Kuvaus

Malli:

Kokonaan mustattua nuorrutusterästä.

Käyttö:

Suora ruuvaus rasterireikään myös ilman upotusta.
Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.
Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Sopii:

Korkeusosa nro 370078.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin