Heilurialusta uritettu, sisäkierre M3

Tuote nro.: 370059 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M3
Ulko-⌀ D 12 mm
Ulko-⌀ D1 7,2 mm
Pituus 1 11 mm
Kauluksen pituus L2 3,5 mm
enimmäiskantavuus (staattinen) 10 kN
Tuotetyyppi Heilurialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370059 M3
EAN / GTIN 2050001882394
Valmistajan numero K0282.603

Kuvaus

Malli:

  • Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
  • Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.
Sisäkierre.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Ohje:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin