Kaksoiskiila-puristusleuat uritettu M12

Tuote nro.: 370023 M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierre M M12
    Pituus 42 mm - 49 mm
    Korkeus H 26 mm
    B1 41 mm
    Suurin kiristysmomentti 85 Nm
    Kiinnitysvoima 50 kN
    Tuotetyyppi Kiilakiinnitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 370023 M12
    EAN / GTIN 4030618237723
    Valmistajan numero 23250.0112

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.
    Kaksoiskiilan ansiosta saavutetaan myös pystysuuntainen puristusvoima.

    Raaka-aine:

    Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

    Ohje:

    Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin