Yksöiskiila-puristusleuat suora, kierre M: M8

Tuote nro.: 370022 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Pituus 27 mm - 31 mm
Korkeus H 17,5 mm
B1 29 mm
Suurin kiristysmomentti 43 Nm
Kiinnitysvoima 20 kN
Tuotetyyppi Kiilakiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370022 M8
EAN / GTIN 4030618237686
Valmistajan numero 23250.0048

Kuvaus

Verwendung:

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin